書見台

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46426626 品番MOA-SKD5
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。

用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130〜200×170〜230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
注意
※用途以外の目的では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426626
2023-12-15
用途:
タブレット台として

タブレットを置くための台として購入。
後日100均にも同じような書見台があったので、焦って買うほどのものでもないかなと感じた

対象商品:
46426626
2020-11-18
用途:
細かい数字をPC入力する時
その他業種

細かい数字をPC入力する時に見やすいものがないか探していたら
お安いこちらの商品を発見。
使ってみたら、お値段以上の使いやすさでした。
軽いし、しまえるので、場所も取りません。

1人が参考にしています
対象商品:
46426626
2021-01-21
用途:
パソコンでの事務作業
製造業

バインダーなど多少重たい物でも立てられるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする