オーム電機
オーム電機の ヘッドライト
オーム電機の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46427974
品番
LC-SYW1-K
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
明るさ強弱調光、点滅機能付き。ライト角度が調整できます。
リュックのベルトやポールなどに取り付けられるバンド付き。
光束(Lm)
100
付属品
リュックバンド
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(電池別売)
本体質量(g)
40(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形):水の飛まつに対して保護する
光源
白色系LED×1個(LED交換不可)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66.5X46X37