RP-41820 ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE 46428123

ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(950mL)
内容量1本(950mL)注文コード46428123品番RP-41820
参考基準価格(税別)¥11,340販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。

用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.95L危険物の性状非水溶性
注意
※油圧ブレーキシステムにはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46428123
2024-06-17
用途: 作動油の漏れ止め
稲場農産農・林・水産業

ローダーダンプの荷台を動かすたびに油圧シリンダから作動油が漏れ止めに使いました。
添加してから15分位シリンダを動かすようにと書いてあったのでその通りにしたら、作動油タンクのオーバーフローパイプからかなりの量が漏れてしまいました。バックホーなどと違いオイルクーラーがないのですぐに油温が上がったようです。これでは添加した分が全部流れてしまったかと悔やみました。
ところが、その後使ってみたところ漏れがありませんでした。
効果がありました。
オイルクーラーのない機種では、一旦作動油を取り出して添加剤と混合してからタンクに戻して使ったほうがいいと思います。
使った残りは、バックホーに使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46428139
2024-06-13
用途: オイル漏れ
農・林・水産業

最初は小さいのを買いましたが漏れは止まらず、一か八かこの大きい方を再度購入し、入れたら止まりました!
漏れ方次第では、入れる量も適量より多くしないとダメですね。

2024-05-03
用途: 高所作業車の作動油に

わずかににじみだしたのでこの商品を利用しました。
他のシリンダーからもダダ漏れになり作動油全部交換しました。だいぶ漏れなくなりました。

対象商品 : 46428123
2023-10-18
用途: フォークリフト オイルシリンダー オイル漏れ
大塚 清一郎自動車・二輪車・自転車関連業

オイル漏れが目立ち、ダメもとで使用してみました。
漏れが少なくなったと思います もう少し様子を見て
オイル漏れしていたら追加で入れてみようと思います

対象商品 : 46428123
2023-08-04
用途: ユンボの旋回ぶ油漏れ
天神荘

旋回部分の油漏れが激しくて 修理の見積もりをしたところ150000円と言われ 半信半疑でこの添加剤を使ってみました 100パーセントではありませんが 効き目は確認できました 今はにじみ程度でおさまっています。

1が参考にしています
対象商品 : 46428123
2023-06-13
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 平成鋼管

バンドソーの油圧シリンダーに使用し
適量を入れ2週間程経過しましたが
一向に改善しませんでした。

2022-08-01
用途: 積載車のシリンダー油圧漏れ
ザレッカー99運輸・通信業

まずは試しに一本購入しました。注入して30分PTOを入れエンジンかけ続けてから数回荷台を動かし数日放置で漏れが少なくなりました。作動油タンクが40リッター近くあるのでもう一本入れれば治まりそうな感じです。もう一本届いたら注入してまた結果を投稿します。効き目はある模様

2が参考にしています
対象商品 : 46428123
2022-05-18
用途: 小型ユンボの回転軸のオイル漏れに

作業前に投入し、半日程度使用しました。
滲む程度だったので効果の程は分かりませんが、オイル漏れが止まってくれたら儲けものです。
気持ち止まったようにも思えます。
直したいけど、オーバーホールまでは金銭的にちょっとといった感じでしたので、今後様子を見てみます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする