LEDCV1H4 LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート) 46430038 LEDCV1H4 LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート) 46430038 LEDCV1H4 LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート) 46430038

LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46430038 品番LEDCV1H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。
できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。
2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。
車検対応。

消費電力(W)22 適合樹脂レンズ 色温度(K)6500 動作電圧DC8〜18V バルブH4 HI/LO切替 動作電流(mA)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする