セット内容投光器+受光器
検出対象不透明体
ヘッド形状角
検出方式透過型(投光器+受光器)
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)30000
コード長さ(m)0.5
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
付属品取扱説明書
種類アンプ内蔵型
保護構造IEC規格 IP67
出力NPN
表示灯の有り無し有り
標準検出物体(mm)Φ12以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN出力)入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式)
光源(投光波長)赤外発光ダイオード(870nm)
消費電流(mA)35以下(投光器15以下、受光器20以下)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱ランプ:3000以下 太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
指向角(°)投・受光器 : 各3〜15
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
光色赤外線
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回