HYPERPRO(ハイパープロ)
コンビKIT [22032400+22032401]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46435498
品番
22032402
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
フロントデータ:オイル番手#15/油面110mm
タイプ
スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
TMAX530 SX(ABS) 17-19*DX不可
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。