※使用例

BCHTA0674010301/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46436225 BCHTA0674010301/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46436225 BCHTA0674010301/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46436225 BCHTA0674010301/B BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 46436225

BLAZE サドルバッグセット ハイバージョン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46436225 品番BCHTA0674010301/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

BLAZE(ブレイズ)は、スポーティなオートバイにソフトサドルバッグを取り付けるための革新的なシステムです。サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcro(R)バックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。
軽量で効率的な空力設計(1200g/片側)
外側のジップポケット
リフレクター
ソリッドキャリングハンドル
防水インナーバッグ

材質耐久性のある1680Dバリスティックナイロン 寸法(cm)14×30×44(容量可変14-21L) 主な適合車種FZ-1/FAZER/FZ-8/FAZER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする