※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
SLC サイドキャリア(右)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
VERSYS-X300 ABS 16
適合
バッグ:LC1/URBAN ABS
注文コード
46437126
品番
HTA0887511000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
主な適合車種・適合
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右
適合
バッグ:LC1/URBAN ABS
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
VERSYS-X300 ABS 16