※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
SLC サイドキャリア(左)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
BONNEVILLE SPEEDMASTER 18-
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
注文コード
46437397
品番
HTA1190210000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
主な適合車種・適合
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
BONNEVILLE SPEEDMASTER 18-