※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
SLC サイドキャリア(左)
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46437485
品番
HTA0190610000
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
左
適合
バッグ:LC1/LC2
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
CB300R 18