SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46437704
品番
BCHTA0067721000/B
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合
STREET-RACK/ADV-RACK用
セット内容
URBAN ABSトップケース×1、STREET/ADVENTURE RACK用 DHVシステム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1
材質
ABS樹脂製
厚さ(mm)
2〜2.5
質量(kg)
2.3
寸法(cm)
40.5×36×21.5-46