出力容量
出力抵抗:2kΩ
出力電流:20mA以下
残留電圧:0.4V以下
(シンク電流20mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)2
保護構造IEC規格 IP64
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
仕様-
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約400(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
シリーズE62C
シャフト丸型
出力電圧出力(NPN出力)
外径(Φmm)50
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)亜鉛合金
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能200P/R
消費電流(mA)0.6W以下(100以下)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:100以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)3×10-7以下
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長:2m シンク電流:10mA)
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)50
出力軸許容スラスト荷重(N)30
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])10以下
出力相A、B、Z相
出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)
材質(シャフト)SUS420J2
出力形式電圧出力(NPN出力)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
許容電流(mA)-
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引