小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46444729 品番MC-DSUB9MF
在庫数量:残り419点
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。

オス形状D-Sub9pin メス形状D-Sub9pin コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス 変換タイプメス - オス コネクタ1D-Sub9pin コネクタ2D-Sub9pin
注意
※保管する場合は、お子様の手が届かない場所に保管ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする