F39-EJ0695-D セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン) 46459551

セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個周囲温度(℃)13~33(動作時・保管時)注文コード46459551品番F39-EJ0695-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
備考都度納期確認保護構造IP67(IEC60529)(ご使用上の注意に基づいて組付けられている場合)検出距離(m)0.2~7周囲温度(℃)13~33(動作時・保管時)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする