omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 透過形
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
注文コード
46481757
品番
E32-T25X-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
-
種類
ファイバユニット
タイプ
標準タイプ/フラット形状/小型
検出方式
透過型
検出距離(mm)
-
センサー
-
ヘッド形状
角
仕様
フラット形状(小型)
長さ(mm)
-
形状
-
幅(mm)
-
サイズ
-
質量(g)
-
保護構造
-
シリーズ
E32
ケーブル長(m)
2
使用温度(℃)
-
方向
-
標準検出物体(mm)
Φ0.5
材質(ヘッド)
-
引張強度(N)
-
最小検出物体
Φ0.005mm
材質(ファイバ)
-
曲げ半径(mm)
-
動作温度(℃)
-
特性
-
光ファイバ
-
材質(コア)
-
締め付け強度(N・m)
-
開口角(°)
-
検出幅(mm)
-
光軸径(Φmm)
-
ターミナルタイプ
-
被覆材
-
使用周囲湿度(%RH)
-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。