omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
3.4(溝幅)
注文コード
46482956
品番
EE-SX1071-RANKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
溝型コネクタタイプ
種別
溝型/端子タイプ(溝幅3.4mm)
センサ形状
U形
検出方式
透過形
接続方式
プリント基板用端子
仕様
-
検出距離(mm)
3.4(溝幅)
出力方式
フォト・トランジスタ
スリット寸法(mm)
縦×横:発光側・受光側共2.1×0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46482956
EE-SX1071-RANKB
39060962
EE-SX1071
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX
omron(オムロン)
1個
¥
369
税込
¥
406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です