用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水
幅(mm)75
高さ(mm)100
質量(g)410
タイプG2タイプ
種類フロートなしスイッチ 一般用 コンパクトタイプ
奥行(mm)65
周波数(Hz)50/60
出力AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC110/220
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55
主な用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水
寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上
消費電力(VA)4以下
電流(mA)240
適合ケーブル1km以下
使用周囲湿度45〜85%RH
許容電圧変動定格電圧の85〜110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0〜4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上