omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極保持器 BF-□(R)
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
仕様
2線式
主な用途
汚水、浄水など一般用
注文コード
46488364
品番
BF-3R
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様・主な用途
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。
電極部の保守点検が容易です。
ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。
ビルの給、排水などの浄水用です。
用途
浄水などの一般用途に
汚水、浄水など一般用
使用温度範囲(℃)
電極部:-10〜+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)
端子部:-10〜+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
極数
3
材質
絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100
仕様
2線式
使用周囲温度(℃)
電極部:-10〜150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10〜70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
主な用途
汚水、浄水など一般用