omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極保持器 BS-1(T)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・締めつけ部:SUS304・端子ボルト:SUS304
仕様
ねじ仕様:PT1/2
注文コード
46488391
品番
BS-1S-1
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・締めつけ部:SUS304・端子ボルト:SUS304
最高使用温度(℃)
250
仕様
ねじ仕様:PT1/2
質量(g)
約70
使用圧力
1.96MPa
絶縁抵抗(MΩ)
100
主な用途
ボイラーの水位検知または高温タンク
注意
※高圧力でご使用の場合、それに相応する周囲温度がないと蒸気漏れを起こす場合があります。圧力-温度上昇曲線に従ったご使用をしてください。