画像準備中

電極保持器 BS-1(T)

(2件のレビュー)
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質締めつけ部、絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・端子ボルト:HAS 仕様ねじ仕様:M18 P=1.5 注文コード46488416 品番BS-1T-HAS-B
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 材質締めつけ部、絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・端子ボルト:HAS 最高使用温度(℃)180 仕様ねじ仕様:M18 P=1.5 質量(g)約65 使用圧力981kPa 絶縁抵抗(MΩ)100 主な用途酸性、アルカリ性液体の水位検知
注意
※高圧力でご使用の場合、それに相応する周囲温度がないと蒸気漏れを起こす場合があります。圧力-温度上昇曲線に従ったご使用をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39030083
2019-08-07
用途:
水位センサーとして使用

別売オムロンの電極棒を取り付けるのに、保持器そのものの取り付けが便利なのでしようしました

対象商品:
39030083
2017-04-08
用途:
レベルセンサー 交換部品
株式会社サントク 様

絶縁部が碍子のものがあるともっと良いのですが(高温部で使用しているため)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする