画像準備中

液面レベルセンサ E2K-L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46492433 品番E2K-L26MC2-2M
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0〜55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ) 幅(mm)33 高さ(mm)34 質量(g)約70 奥行(mm)20 適合規格IEC規格IP66 電源電圧DC12〜24V、リップル10%以下(DC10.8〜30V) 肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ) 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 外径(Φmm)12〜26(適用パイプ) 接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 繰返し精度(mm)±0.2以下 材質(ケース)耐熱ABS 制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 使用周囲温度(℃)使用時:0〜55、保存時:-10〜65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(カバー)耐熱ABS 使用周囲湿度使用時・保存時:各25〜85%RH(ただし、結露のないこと) 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 表示灯検出表示(橙色) 消費電流12mA以下 応差(mm)0.3〜3 耐振動(Hz)10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする