KAZEN
兼用コックコート半袖 412
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495043
品番
412-60
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
アズワン品番
61-9874-84
生地
葛城
色番
60
性別
男女兼用