曜日別特売
412-60 兼用コックコート半袖 412 KAZEN 46495077

412-60 兼用コックコート半袖 412 KAZEN 46495077
412-60 兼用コックコート半袖 412 KAZEN 46495077
412-60 兼用コックコート半袖 412 KAZEN 46495077
412-60 兼用コックコート半袖 412 KAZEN 46495077

兼用コックコート半袖 412

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード46495077品番412-60
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
シロサイズ5L肩幅(cm)54袖丈(cm)25着丈(cm)77バスト(cm)134仕様内胸ポケット付混率(%)綿:100アズワン品番61-9874-87生地葛城色番60性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする