曜日別特売

兼用コックコート半袖 412

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード46495095品番412-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
シロサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)71バスト(cm)104仕様内胸ポケット付混率(%)綿:100アズワン品番61-9874-90生地葛城色番70性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46495095412-7020576657412-70-S画像準備中コックコート半袖 T65CKAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする