KAZEN
兼用コックコート半袖 412
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495129
品番
412-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
色
シロ
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
アズワン品番
61-9874-93
生地
葛城
色番
70
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46495129
412-70
20576684
412-70-LL
コックコート半袖 T65C
KAZEN
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました