KAZEN
男子コックコート長袖 414
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495217
品番
414-50
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
5L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134
アズワン品番
61-9875-04
生地
葛城
色番
50
性別
メンズ