KAZEN
シングルコックコート(半袖) 418
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495549
品番
418-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
4L
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
バスト(cm)
128
アズワン品番
61-9875-42
生地
葛城
色番
60