KAZEN
女子調理衣 半袖 662
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
オレンジ
ブルー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46502199
品番
662-31
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
75
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9886-69
生地
ブロード
色番
31
性別
レディス