63755 ミルスケールブラケット ポッシュリビング 46510985

ミルスケールブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット(2個)注文コード46510985品番63755
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。

材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)サイズL高さH(cm)18.5幅W(cm)1.5奥行き(cm)18.5
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする