ヤンテス
点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
1袋(5個)
1袋(1個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
46512735
品番
YB651S-27/290-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
視覚障害者誘導点字鋲
暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質
樹脂/ステンレス
色
蓄光
タイプ
線鋲/300mm用
仕上
ヘアライン
設置場所
屋内外用
注意
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります※カーペット用はカーペットの硬さにより取付できない場合がございます※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください