ヤンテス
ヤンテスの 道路用品
ヤンテスの その他道路用品
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46512848
品番
YB1310S-22-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
視覚障害者誘導点字鋲
セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています
材質
ステンレス
色
ダークグレー
タイプ
点鋲
仕上
セラミック溶射/ノーマル
設置場所
屋内外用
注意
※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください