タイプフラットタイプ(標準)
定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
極数2
洗浄不可
使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
保護構造IEC IP40
耐電圧端子間 AC300V 1min
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
操作力(N)0.29〜4.9
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上
電気的耐久性1000回以上
アズワン品番64-3335-76