103894 キッチンの七つ道具 早川工業 46515307 103894 キッチンの七つ道具 早川工業 46515307

キッチンの七つ道具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46515307 品番103894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。

材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛 セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25 長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1〜5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2〜10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5 質量(g/袋)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする