曜日別特売
D4N-2D80 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N omron(オムロン) 46515691

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション)
3NC(スロー・アクション)
2NC/1NO(スロー・アクション)
2NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)
1NC/1NO(MBB)(スロー・アクション)
アクチュエータの種類キャット・ウィスカ形
コンジット口サイズG1/2
内容量1個注文コード46515691品番D4N-2D80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
保護構造IP67アクチュエータの種類キャット・ウィスカ形接点構成3NC定格絶縁電圧(V)300動作方式スローアクション絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション)コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.75mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする