- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973

 

- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973
- 木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板 ウメザワ 46515973

木製まな板 青森ひばのスタンド付きまな板

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×220×15
内容量1枚注文コード46515973品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

日本三大美林に数えられる青森ひばから、柾目板を選び抜いて使用したまな板です。
青森ひばに含まれるヒノキチオールの働きによって、樹脂製のまな板やヒノキよりも高い抗菌効果が得られます。
1.5cmと薄く仕上げているので、木のまな板にありがちなずっしり感も軽減。
立てて乾燥できるスタンド付きで、収納もラクチン。
反り防止の組み木を施しています。
サブ使いに便利な小さめサイズ。
【ひば油について】抗菌成分の元であるヒノキチオールを多量に含んだヒバ油が発生し、ベタつく場合があります。
ひば油は食品衛生上無害ですが、気になる場合はお湯で薄めた食酢で拭き取れます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×220×15材質青森ひば、スタンド:サクラ質量(g)約450寸法(cm)約32×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46515973
2021-10-20
用途: 調理
サービス業

軽くて、材質の件は良いのですが、ペラペラ感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする