フロントホイールナットソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46518028 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。

用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm)(ピン中心から中心)50 質量(g)420 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)6 適合車種スズキ ジムニー
注意
※用途以外では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46518028
2026-01-06
用途:
ジムニーja22

固着した硬いハブセンターナットに使用
1mパイプ継ぎ足し回しましたがソケットの破損舐めたりしませんでした強度あります
無事外れました

2025-12-12
用途:
ハブナット
リサイクルまんや 様

純正の商品を使っているのですが
2台同時にメンテナンスするときが有り購入しました。
商品は問題なく使えています。
規定トルクで使用していますが
純正と変わらず使えます。
安価で助かります。

2025-10-02
用途:
sst
自動車・二輪車・自転車関連業

お安くすぐに来て作業に大変助かりました。
おかげですぐに修理作業が完了しました。

対象商品:
46518028
2024-06-17
用途:
ジムニーJB23メンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

フロントナックルオーバーホールの時に使用します。この工具でフロントハブベアリングのナットを緩めたり締めたいします。

対象商品:
46518028
2021-07-10
用途:
ジムニーのハブ分解時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

物はしっかりしています。もう少し奥いきがあればがっつり工具がかけられるのでいいのかな?と思います。ロックプレートを新品に交換する場合なら問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする