NS-F302C 210万画素マグネットカメラ ピタッとeyeホーク NSK(日本セキュリティ) 46523838 NS-F302C 210万画素マグネットカメラ ピタッとeyeホーク NSK(日本セキュリティ) 46523838

210万画素マグネットカメラ ピタッとeyeホーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523838 品番NS-F302C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

マグネットで簡単取付け。自宅の壁を傷つけません。
付属のマグネット対応ブラケットで、カメラ角度の調整可能。
完全防水で設置場所問いません。
超小型なのでカメラの存在に気づかれません。
カメラ付属の20mケーブルを使用して専用レコーダー(別売)へ配線します。

防水保護等級IP67 材質アルミ 質量(g)44.4 使用温度範囲(℃)-40〜55 電源DC12V ケーブル長(m)(付属)20 寸法(Φmm×Lmm)25×30.4 消費電力(mA)60 レンズサイズ(mm)3.7 撮影範囲水平72° 撮像素子1/2.8CMOS、イメージセンサー 照度(Lux)(最低)0.1 画素数210万画素 映像出力AHD2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする