画像準備中

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプストレートプラグ リブ無 注文コード46524039 品番57-30500(R1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
単線:0.65mm(導体径)又はAWG22
より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト タイプストレートプラグ リブ無 芯数50 寸法B(mm)51.816 寸法C(mm)45.4 形状ソルダカップ形 使用温度範囲(℃)-55〜+105 寸法A(mm)76.7 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)17×9.8 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 材質(シェル)/処理黄銅、又は鋼/ Ni めっき 材質(フロートブッシング)/処理黄銅/ Ni めっき(20 タイプに適用) 材質(ブーツ)塩化ビニール 適合電線範囲 単線(mm)0.65(導体径)又は、AWG22以下 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)又は、AWG24以下 耐電圧(V)AC1.200(r.m.s.)1 分間
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46524039 57-30500(R1) 46526568 57-30500(R1) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02481735
2022-04-08
用途:
自社製品のコンソールボックスに使用
株式会社インテスコ 様

もう数十年の長きの間、使用していますが全く問題ありません。

対象商品:
02481735
2021-02-09
用途:
アマチュア無線アンテナチューナー製作
サービス業

取付穴工作に手間が必要だが、必要端子数を満たしていて十分満足できる。

対象商品:
02481674
2017-03-14
用途:
自動車検査機器のリモコン
バンザイサービス島根西 様

それまで使用していたものが接点不良が頻繁に起こるようになったため、同型を探していた。今のところ問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする