三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力点数
16点
注文コード
46526044
品番
NZ2GFCE3N-32DT
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐振動
【断続的な振動がある場合】周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s
2
、掃引回数:X、Y、Z各方向10回
【連続的な振動がある場合】周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s
2
(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
仕様
【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】U以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I
ケーブル
【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
コモン仕様
32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
サージキラー
ツェナーダイオード
応答時間
【入力】OFF→ON:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms、ON→OFF:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms、【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)
供給電源
【出力部外部】電圧:DC24V(リップル率5%以内)、電流:10mA以下(DC24V、全点ON時)外部負荷電流は含まず
最大負荷電流(A)
0.5/1点、4/1コモン
使用周囲湿度(%RH)
5〜95、結露なきこと
質量(kg)
0.3
周囲温度(℃)
0〜55
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
出力点数
16点
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×194×68
接続方式
【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)
設置場所
制御盤内
絶縁耐圧(V/1分間)
DC外部端子一括とアース間:AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
絶縁方式
【入力】フォトカプラ絶縁、【出力】フォトカプラ絶縁
耐衝撃(m/s
2
)
147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
定格入力電圧(V)
DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)
定格入力電流(mA)
4.0 TYP.(DC24V)
定格負荷電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)
電圧降下(V)
【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A
電源
【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)
突入電流(A)
【最大】過負荷保護機能による電流制限あり
入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
入力抵抗(kΩ)
5.7
入力点数
16点、最大同時:100%
標高(m)
0〜2000
雰囲気
腐食性ガスがないこと
保護機能
【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作
保護等級
IP2X
保存温度範囲(℃)
-25〜75
保存湿度(%RH)
5〜95、結露なきこと
漏洩電流(mA)
【OFF】0.1以下