画像準備中

ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46526586 品番57-60500(R1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-55℃〜+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46526586 57-60500(R1) 46524075 57-60500(R1) ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする