リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46526604 品番57FE-30500-20N(D8)-3F(R1)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。

定格電圧(V)AC250(rms) 定格電流(A)1/コンタクト 耐電圧AC500V(rms) 1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上 使用温度範囲(℃)-55℃〜+105℃ 適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする