画像準備中

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別スイッチ・ボックス(4回路双断形) 形式形D4A-0Q00N 注文コード46532166 品番D4A-0Q00N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は種別・形式など139種類から選べます 他の種類を見る

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40〜+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
許容操作頻度(回/min)
(機械的)300
(電気的)30
形式形D4A-0Q00N 種別スイッチ・ボックス(4回路双断形) タイプ- アクチュエータの種類- ヘッド形状- 動作表示灯LED(DC) 保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 使用周囲湿度35〜95%RH(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性- 許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 電気的耐久性- 感電保護クラスClassT(アース端子付) 突入電流(A)(常時閉路)最大30A、(常時開路)最大20A 汚染度(使用環境)3 動作- レセプタクル・ボックス- スイッチ・ボックス4回路双断形、シーケンス動作、LED コンジット口サイズ-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする