タイプ形B3W-9002シリーズ高荷重形
定格DC3〜24V 1〜50mA
接点構成1a(常時開路接点)
LED色青
キャップ色透明
LED使用数(個)1
高さ(mm)11
使用温度範囲(℃)-25〜+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲35〜85%RH(5〜35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000(m/s2)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)最大100(m/s2)
最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.26
耐久性スイッチ部30万回以上
アズワン品番64-3343-34
バウンシング(ms)5以下
材質(接点)銀メッキ