画像準備中

電極棒 F03-01

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質N10665 注文コード46554523 品番F03-01-HAS-B-ELECTRODE
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。

材質N10665 質量(g)約195 長さ(m)1 材質表示線3本線 被覆- 仕様電極棒
注意
※長い電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐために、1mごとにセパレータをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39061732
2021-09-27
用途:
水槽の改修工事に使用しました
株式会社昭栄設備 様 (建設業・工事業)

定番商品なので安心して使用しています。非常に満足しています。

対象商品:
06898455
2018-11-12
用途:
フロート制御に使用

価格も手ごろでレンタル用フロート制御機器に使用しています。

対象商品:
06898455
2017-01-16
用途:
設備の緊急対応
共和メンテナンス株式会社 様 (その他業種)

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06898455
2017-01-16
用途:
設備の緊急対応
その他業種

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

対象商品:
06898455
2013-12-10
用途:
水槽に設置

特に問題なし

対象商品:
06898455
2016-03-14
用途:
当然電極棒

メーカー品だからこれといって評価するものなし

対象商品:
06898455
2010-03-08
用途:
貯水槽電極棒取替

電極棒についている商品バーコードシールがとても剥がれにくく、もっと剥がれやすいシールにするか、タグなどに変更するかしてほしい。弊社は飲料水槽で使用することが多いので改善を期待します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
バーコードシールの貼付については以後改善致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする