曜日別特売
D4JL-2NFA-C7-11 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 46554821

電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個タイプ本体(標準タイプ)キー(リリースキー)トラップドキードアロック方式メカニカルロック方式注文コード46554821品番D4JL-2NFA-C7-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ロック強度3000N
安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。
金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。
背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。
保護構造 IP67。

備考都度納期確認定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)内蔵スイッチ2NC/1NO+2NC/1NO(スロー・アクション)ドアロック方式メカニカルロック方式表示灯DC24V駆動形(緑LED表示)キー(リリースキー)トラップドキー仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)-タイプ本体(標準タイプ)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60取付ねじ-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)コンジット口サイズG1/2リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2キーの種類11(トラップドキー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする