積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)1500
最低位(mm)200
最高位(mm)1200
質量(kg)230
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
ストローク(mm)1000
寸法(mm)(台盤)600×1500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.75
上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)28/23