積載荷重(kg)1000
テーブル寸法幅(mm)1000
テーブル寸法奥行(mm)2000
最低位(mm)205
最高位(mm)1455
質量(kg)350
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
ストローク(mm)1250
寸法(mm)(台盤)650×1800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×2000
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.75
上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)36/30