種別ソケットタイプ2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ定格電圧(V)AC300極数100端子形状ストレート端子4mm使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)140.5寸法D(mm)135.72定格電流(A)2寸法E(mm)128.7寸法B(mm)130.7寸法C(mm)124.46材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)10、20、31、41挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき