画像準備中

DINコネクタ(ファインフィット) XC5

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数64 端子形状ストレート端子4mm 種別ソケット 注文コード46585935 品番XC5B-642P-1140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は極数・端子形状・種別など32種類から選べます 他の種類を見る
種別ソケット タイプ2列配列タイプソケット DIN-Bファインフィット、Wピンタイプ 定格電圧(V)AC300 極数64 端子形状ストレート端子4mm 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)94.8 寸法D(mm)90 定格電流(A)2 寸法E(mm)82.9 寸法B(mm)85 寸法C(mm)78.74 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) コーディングキー位置(端子No.)6、13、20、27 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて) 材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする