曜日別特売

DINコネクタ(ファインフィット) XC5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数64(中ヌキ)端子形状ストレート端子17mm種別プラグ注文コード46587493品番XC5G-642P-1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別プラグタイプ3列配列タイププラグ DIN-Rファインフィット、Wピンタイプ定格電圧(V)AC300極数64(中ヌキ)端子形状ストレート端子17mm使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)94.8寸法D(mm)85.2定格電流(A)2寸法E(mm)83.9寸法B(mm)88寸法C(mm)78.74材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)6、13、20、27挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする